Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung SK 100-2,SK 100-3 Brenngas 4mm Stift WITT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201712315
Hersteller:
     WITT-Gasetechnik
Herst.-Nr.:
     151-007
EAN/GTIN:
     4011507510073
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Kupplungsstift
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
- zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Anschluss der Schläuche an der Entnahmestelle nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 4
Weitere Informationen:
Gasart:
Brenngas
Anschluss:
4 mm
Ausführung:
Stift
Norm:
EN/ISO561/7289
Marke:
WITT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, Schlauchkupplungen für Schweißbrenner, Schlauchverbindung, Verbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 12,93*
Lager 1319
2
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 15,21*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.