Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschubrolle 0,8-1mm V-Nut f.Stahldraht 40x22x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-1202720711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34-34-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
für WT-MAG 172/202 · Außen-Ø 40 mm · Innen-Ø 22 mm · Tiefe 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 10mm · Außen-Ø: 40mm · Innen-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8-1 mm
Ausführung:
V-Nut für Stahldraht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtförderung, Drahtvorschubrollen, DV Ausrüstungen, Vorschubrollensätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.