Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschubrollensatz 0,8-1mm U-Nut f.Aludraht 37x22x10 WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1202720727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34-38-0810A
EAN/GTIN:
     4015448920601
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
bestehend aus 2 Rollen · für WT-MAG 252/301A/302Syn/262Syn/Puls 252SL · Außen-Ø 37 mm · Innen-Ø 22 mm · Tiefe 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 10mm · Außen-Ø: 37mm · Innen-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8-1 mm
Ausführung:
U-Nut für Aludraht
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtführungsrolle 268508-01, Drahtförderung, Drahtvorschubrollen, DV Ausrüstungen, Vorschubrollensätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.