Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patronenfilteranlage Strongmaster IFA Absaugarme 1 3m Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730029
Herst.-Nr.:
     97030101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch absaugung
mit 1 Absaugelement · IFA geprüft (Klasse W3) · manuelle Abreinigung · mobiler Patronenfilter für industrielle Absaugprobleme, insbesondere für das Absaugen von Rauchen, die beim thermischen Bearbeiten von Edelmetallen entstehen · ausgerüstet mit einem Vorabscheider · langlebige abreinigbare Filterpatrone mit hoher Filterfläche · Filterpatrone verbleibt beim Abreinigen in der Anlage, so dass keine Stäube in den Arbeitsraum gelangen können · optische und akustische Filterüberwachung · Dichtsitzhebeeinrichtung · Betriebsstundenzähler · Drehrichtungsanzeige · Kabelhalterung · Rollen mit Feststeller · das Gerät ist mit allen TEKA-Absaugarmen IFA-geprüft und wird steckerfertig geliefert · Betriebspunkt: 1100 m³/h bei 1900 Pa · weitere Armlängen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 665mm · Pressung: max. 2900Pa · Gewicht: ca. 165kg · Abscheidegrad: 99,9% · Geräuschpegel: ca. 72dB(A) · Tiefe: 820mm · Höhe: 1365mm · Motorleistung: 1,1kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchausführung
Absaugarme:
1
Absaugarmlänge:
3 m
Ventilatorleistung:
1860 m³/h
Steckertyp:
CEE
Marke:
TEKA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absaugung, Patronenfilteranlagen, Rauchabsaugung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.047,89*
€ 3.258,71*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.339,06*
€ 3.547,15*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.547,15*
€ 4.221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,74*
€ 4.177,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.458,08*
€ 4.115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.355,80*
€ 3.993,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.339,06*
€ 3.973,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
10030100
ab € 199,23*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
96323
ab € 245,82*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
96323
ab € 234,26*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
96313321
ab € 197,94*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
96313321
ab € 238,65*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
6160600110008
ab € 348,10*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
10025
ab € 291,06*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
10030250
ab € 102,35*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
10030250
ab € 108,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.