Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alugestrickvorfilter L400xB288xH15mm filtoo TEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730258
Herst.-Nr.:
     978017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Alu-Gestrick-Vorfilter
Schweißrauchabsaugung
passend zu Filtergerät filtoo
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
288 mm
Höhe:
15 mm
passend für:
filtoo
Marke:
TEKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.