Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Filtergerät ProfiMaster Arm-L.3m Schlauchausführung KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730447
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     60650101
EAN/GTIN:
     4250616426039
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
FA geprüft (Klasse W3)· für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Rauch-/Staubentwicklung und gelegentlich bis häufigem Einsatz · auch geeignet für Chrom- Nickel- Stahl · Abscheidegrad > 99 % · Filterüberwachung · mit Zwei-Stufen-Filter (Einwegfilter) · Absaughaube um 360° drehbar · Absaughaube mit Drosselklappe · Absaugarm-Ø 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Motorleistung: 1,1kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchausführung
Absaugarmlänge:
3 m
Absaugleistung:
1100 m³/h
Steckertyp:
CEE
Marke:
KEMPER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, schweißabsaugarm 3m, absauganlage mobil, Absaugeräte, Filtergeräte, Schweißrauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.194,87*
€ 2.366,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.413,17*
€ 2.603,42*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.461,66*
€ 2.622,63*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.622,63*
€ 3.120,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.595,36*
€ 3.088,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.556,43*
€ 3.042,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.477,15*
€ 2.947,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,78*
€ 2.929,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,66*
€ 2.929,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090457
ab € 227,80*
Zubehör
Kemper
1090033
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.