Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrodenanschleifgerät Ultima-TIG Elektroden-D.0,8-4mm 280 W INELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204730710
Hersteller:
     Inelco Grinders
Herst.-Nr.:
     88897022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nassschleifmaschine
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
Nassschleifgerät für Wolframelektroden, das ein präzises Schleifen im korrekten Winkel und eine perfekte Zentrierung der Elektrodenspitze sicherstellt · schleift die Elektroden bis auf 8 mm Länge, was eine optimale Nutzung der Elektroden ermöglicht · Vorteile: · Abgedichtete Schleifkammer mit Staubfang zum Schutz des Benutzers · Stufenlose Winkeleinstellung für mehr Flexibilität · Nassschleifen verhindert ein Überhitzen der Elektrode beim Schleifen · Hohe Schleifgeschwindigkeit für schnelleres Schleifen und eine glatte Oberfläche · Der Elektrodenhalter sorgt für die Zentrierung der Spitze und reduziert Verschwendung · Weniger Verschwendung bei Elektroden bedeutet eine schnellere Amortisation Weitere technische Eigenschaften: · Lpa Schalldruck: 70dB(A) · Diamantscheibe-Ø: 100mm · Gewicht: 10kg · Schleifscheiben-Ø: 100mm · Schleifwinkel: 7,5-90° · Netzspannung: 230V · Drehzahl: 6000U/min
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
280 W
Elektroden-Ø:
0,8-4 mm
Steckertyp:
F
Marke:
INELCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.679,30*
€ 1.747,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.618,03*
€ 1.747,76*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.928,42*
€ 2.062,82*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,82*
€ 2.454,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,84*
€ 2.429,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.011,21*
€ 2.393,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,21*
€ 2.317,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.935,59*
€ 2.303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,42*
€ 2.294,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inelco Grinders
44490513
ab € 380,11*
Zubehör
Inelco Grinders
44490512
ab € 302,30*
Zubehör
Inelco Grinders
44510167
ab € 62,04*
Zubehör
Inelco Grinders
44510168
ab € 62,02*
Zubehör
Inelco Grinders
44510169
ab € 62,08*
Zubehör
Inelco Grinders
75491200
ab € 11,68*
Zubehör
Inelco Grinders
75491301
ab € 68,69*
Zubehör
Inelco Grinders
88897824
ab € 797,69*
Zubehör
Inelco Grinders
44490517
ab € 106,59*
Zubehör
Inelco Grinders
44510162
ab € 13,78*
Zubehör
Inelco Grinders
44510164
ab € 13,74*
Zubehör
Inelco Grinders
44510165
ab € 13,74*
Zubehör
Inelco Grinders
75494500
ab € 48,51*
Zubehör
Inelco Grinders
75523010
ab € 348,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.