Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsschlitten Hub 0-40mm Rücks.4xM8,60x60mm Schlitten 4x9,60x60mm MERKLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760166
Hersteller:
     Merkle Schweißanlagen
Herst.-Nr.:
     019.0.2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennerstativ
Kreuzschlitten
Längsschlitten
Stativ
handbetägigt · zum Feineinstellen und Justieren von Baugruppen · Haupteinsatzgebiet: Einstellung von Abtastkomponenten und Brennerköpfen Aufbau: Grund- und Schlittenkörper aus Aluminiumguss · Schwalbenschwanzführung mit einstellbarer Messingdruckleiste · Verstellung durch Handspindel mit Sterngriff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,4kg · Hub: 0 - 40mm
Weitere Informationen:
Bohrbild Rückseite:
4 x M8, 60 x 60 mm
Bohrbild Schlitten:
4 x 9, 60 x 60 mm
Marke:
MERKLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,09*
€ 171,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 136,55*
€ 172,69*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 161,20*
€ 202,96*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Merkle Schweißanlagen
019.0.0201
ab € 154,72*
Sonstiges
Merkle Schweißanlagen
019.0.0305
ab € 1.101,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.