Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 5l blau bedruckte Skala PP PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000356089
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07085
EAN/GTIN:
     4103810070853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus Polypropylen · auf jeder Messbecherseite eine erhabene, blau bedruckte Skala in MI und GAL · ergonomischer Handgriff mit Rillen für besseren Halt · beständig gegen neutrale Medien, Öle, Säuren und Alkohol · BPA-frei · lebensmitteltecht gem. (EU) Nr. 20/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -20 bis max. +100°C · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 l
Ausführung:
blau bedruckte Skala
Material:
Polypropylen
Marke:
PRESSOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,14*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 15,25*
€ 21,23*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 16,21*
€ 22,65*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,69*
Lager 1319
24
1
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.