Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe X! 9500 54-64cm neongelb Schirmlänge 5cm EN 812:2012 PRO FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000370488
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem · durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Seiten sowie am Hinterkopf für eine 360° Sichbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Schale: Polyethylen · Ausführung: Schirmlänge 5cm · Gewicht ca.: 180g
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Größe:
54-64 cm
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 812:2012
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PRO FIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 22,46*
€ 7,95*
ab € 15,92*
€ 22,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 23,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 17,03*
€ 23,41*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
906036
ab € 5,85*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
906037
ab € 5,89*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9560
ab € 15,87*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9540
ab € 15,90*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9570
ab € 15,84*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9571
ab € 15,88*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9551
ab € 15,95*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9561
ab € 15,81*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9541
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.