Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 14,4V 4Ah GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000813122
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1666441
EAN/GTIN:
     4007081099196
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
zu Akku-Blindnietgeräten · (CAS Akku für alle Geräte mit diesem System)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-Ion
Akkuspannung:
14,4 V
Akkukapazität:
4 Ah
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Accu Bird, Akku, Fire Bird, Power Bird
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,40*
€ 177,21*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 177,22*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 182,81*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 183,63*
Lager 1319
18
€ 4,95*
ab € 227,66*
€ 248,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.