| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000818387 Herst.-Nr.: TBX2 EAN/GTIN: 8719689465322 |
| | |
|
| | |
| UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation · DAB+ Digitalradio-Empfang · Bluetooth Empfänger für Musikstreaming · Aux-Eingang für externen MP3-Player · USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien · wiederaufladbarer Lithium-Akku · Lautsprecherleistung 25 Watt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,5kg · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 11,1 V | Eingangsspannung: | 230 V | Frequenzbereich: | FM: 87,5-108 MHz | Schutzart: | IP65 | Marke: | PERFECTPRO | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenradios |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,46* | € 237,78* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 197,00* | € 237,78* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,80* | € 238,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,87* | € 264,08* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 248,18* | € 297,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|