Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkraftstoffkanister Inh.10l schwarz HD-PE L330xB165xH320mm NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000819000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448875734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin
Diesel
Kanister
Kraftstoff
mit UN-Zulassung · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
schwarz
Breite:
165 mm
Länge:
330 mm
Material:
HD-PE
Höhe:
320 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoffkanister, Wehrmachtkanister
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
464
€ 5,49*
ab € 5,03*
€ 7,53*
4 Tage
387
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,58*
2 Tage
365
€ 5,59*
ab € 5,35*
€ 7,61*
6 Tage
521
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,79*
Lager 1319
540
€ 8,95*
ab € 6,91*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.