Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer L-BOXX® 102 Innen-B378xT313xH65mm BS SYSTEMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000872132
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000305
EAN/GTIN:
     4045294844554
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Systainer
Systemkoffer
aus schlagfestem ABS · schwarz, anthrazit · mit Bedienteilen grau · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen Größen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,1kg · Außentiefe: 358mm · Farbe: schwarz, anthrazit · Außenhöhe: 118mm · Außenbreite: 445mm · Material: ABS
Weitere Informationen:
Modell:
102
Innentiefe:
313 mm
Innenhöhe:
65 mm
Innenbreite:
378 mm
Marke:
BS SYSTEMS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 38,73*
1
€ 8,95*
ab € 31,65*
€ 38,76*
2 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 33,00*
€ 39,48*
7 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 32,34*
€ 39,88*
Lager 1319
54
1
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010122
ab € 3,23*
Zubehör
L-BOXX
1000010125
ab € 2,73*
Zubehör
L-BOXX
1000010126
ab € 2,74*
Zubehör
L-BOXX
6000003670
ab € 3,76*
Zubehör
L-BOXX
6000010091
ab € 11,99*
Zubehör
L-BOXX
6000010092
ab € 12,16*
Zubehör
L-BOXX
6000010093
ab € 10,80*
Zubehör
L-BOXX
6000010097
ab € 10,85*
Zubehör
L-BOXX
6000010098
ab € 11,95*
Zubehör
BS Systems
6100000340
ab € 63,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.