Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer L-BOXX® 238 Innen-B378xT303xH203mm BS SYSTEMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000872134
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000307
EAN/GTIN:
     4045294844578
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
aus schlagfestem ABS · schwarz, anthrazit · mit Bedienteilen grau · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen Größen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,8kg · Außentiefe: 358mm · Farbe: schwarz, anthrazit · Außenhöhe: 254mm · Außenbreite: 445mm · Material: ABS
Weitere Informationen:
Modell:
238
Innentiefe:
303 mm
Innenhöhe:
203 mm
Innenbreite:
378 mm
Marke:
BS SYSTEMS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 45,01*
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 38,20*
€ 45,39*
2 Tage
93
1
€ 4,99*
ab € 38,56*
€ 45,56*
2 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 38,53*
€ 45,73*
Lager 1319
94
1
€ 4,95*
ab € 49,42*
€ 59,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010123
ab € 3,23*
Zubehör
L-BOXX
6000003670
ab € 3,76*
Zubehör
L-BOXX
6100000164
ab € 9,65*
Zubehör
BS Systems
6100000340
ab € 63,52*
Zubehör
Sortimo
6100000292
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.