Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset H3 iB 72 B349xT265xH63mm blau/gelb/orange/rot/grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000872160
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6000010088
EAN/GTIN:
     4045294703639
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Sammelbehälter
4000 872 160 bestehend aus: je 1x Insetbox I3/D3/F3, je 2x Insetbox B3/C3, 3x Insetbox A3
Weitere Informationen:
passend zu:
i-BOXX 72 und LS-Tray 72
Breite:
349 mm
Farbe:
blau / gelb / orange / rot / grün / grau
Material:
Polystyrol
Lieferumfang:
je 1x Insetbox I3/D3/F3, je 2x Insetbox B3/C3, 3x Insetbox A
Tiefe:
265 mm
Höhe:
63 mm
Marke:
BS SYSTEMS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 12,09*
4 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 12,27*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,33*
2 Tage
71
1
€ 5,45*
ab € 8,89*
€ 12,40*
Lager 1319
63
1
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
6100000336
ab € 11,38*
Sonstiges
L-BOXX
6100000337
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.