Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satiniermaschine 1,2 kW 105mm 1000-2400min-¹ METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000894308
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3990100
EAN/GTIN:
     4036351047810
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
satiniermaschine
zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum Reinigen verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten · für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Gusseisen, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoffen, usw. · hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz · Konstantelektronik · stufenlose Drehzahleinstellung · Stellrad zur Drehzahlvorwahl · gummierter Handgriff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,8kg · Spindelaufnahme: 19mm · Leerlaufdrehzahl: 1000-2400min-¹ · Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Werkzeug-Ø:
105 mm
Werkzeugbreite:
50-100 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschleifer, Polierer, Poliermaschinen, Satiniermaschinen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,72*
€ 420,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,11*
€ 420,88*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 383,32*
€ 431,58*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 402,98*
€ 438,75*
Lager 1319
6
€ 4,95*
ab € 524,72*
€ 581,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,66*
€ 692,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,95*
€ 680,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,36*
€ 670,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,91*
€ 643,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,51*
€ 638,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.