Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber DS18DA 18 V 2 Ah 1,5 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000899901
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     D18DAWCZ
EAN/GTIN:
     4966376400676
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflächengummierung für komfortable Bedienung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED - Baulänge 173 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
36 mm
Drehmoment max.:
hart: 40 / weich: 18 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0-350 / 0-1400 min-¹
Bohrfutterspannweite:
1,5 - 13 mm
Gewicht:
0,9 (ohne Akku) kg
Marke:
HIKOKI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Hikoki
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akkuschrauber, Bohrschrauber, Drehschrauber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 5,45*
ab € 87,61*
€ 107,85*
7 Tage
39
€ 5,99*
ab € 87,75*
€ 111,07*
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 111,58*
2 Tage
27
€ 5,59*
ab € 91,22*
€ 112,45*
Lager 1319
42
€ 4,95*
ab € 112,14*
€ 141,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.