Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhaube m.Klettverschluss orange EN ISO 11611:2015 Kl.1/A1+A2 WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4702005033
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6690
EAN/GTIN:
     8718564521535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss EN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2 TÜV BP 60148742 0001 TÜV 60341060 001
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klettverschluss
Farbe:
orange
Material:
flammhemmendes Gewebe
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2
PSA-Kategorie:
I
Marke:
WELDAS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, nackenleder, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör, Schutzschild, Schweißerhauben, Schweißerschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,01*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 7,53*
€ 11,15*
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 11,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,21*
Lager 1319
5
1
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.