| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000737684 Herst.-Nr.: 34330-46 EAN/GTIN: 4025888361384 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC · Weite: 10,5 · Schaft aus Action-Nubuk Leder · angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen · herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett · atmungsaktives Innenfutter · Anziehhilfe an der Ferse · Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · komplett metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe · Zwischensohle: Gewebezwischensohle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/blau | Größe: | 46 | Schuhweite: | 10,5 | Schutzklasse: | S3 SRC | Marke: | WICA | Ausführung: | metallfrei | Material: | Nubukleder | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel wica s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,20* | € 49,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 38,60* | € 49,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,66* | € 49,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,91* | € 54,59* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,18* | € 69,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|