| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000906631 Herst.-Nr.: 1000003394 EAN/GTIN: 4004625536780 |
| |
|
| | |
| robustes Akku-Biegegerät zum Biegen bis 180° · deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs · werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels · automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - ideal für die Serienherstellung von immer gleichen Bögen · Biegeradius 42 - 112 mm · CAS-Akku (für bis zu 60 Biegungen mit 28 mm Kupferrohr) Einsatzbereiche: - geeignet für Rohre aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohren - zum Einsatz in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 29,45kg · Ausführung: 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 1/8″ · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 12 - 35 mm | Biegewinkel: | 180 ° | Typ: | CAS | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | k.A. | Marke laut EAR_Register: | Rothenberger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Biegegeräte, Rohr, Rohrbearbeitung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.804,14* | € 1.875,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,08* | € 1.880,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,08* | € 1.891,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.820,13* | € 1.900,28* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.452,85* | € 2.597,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|