Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste SKARDE Gr.univ.marine Brustumfang ca.130cm EN 17353 Typ B3 SAFESTYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8002747912
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22661
EAN/GTIN:
     4025888399080
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
für erhöhte Sichtbarkeit · EN 17353 Typ B3 · Obermaterial: 100% Polyester · 5 x waschbar bei 40 °C · leicht und bequem · einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung · Brustumfang ca. 130 cm · Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
universal
Ausführung:
Brustumfang ca. 130 cm
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 17353 Typ B3
Marke:
SAFESTYLE
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste blau klett, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste blau, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,77*
€ 7,95*
ab € 1,83*
€ 2,89*
5 Tage
42
€ 7,99*
ab € 1,95*
€ 2,94*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.