Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag L900xB600xS9,5mm schwarz m.gelben Streifen Schaumst.COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000452384
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AD010701
EAN/GTIN:
     5013745002913
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche · ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · wirkt kälteisolierend auf Betonböden · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 9,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
Noppen
Farbe:
schwarz mit gelben Streifen
Stärke:
9,5 mm
Material:
Schaumstoff
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 29,84*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 22,29*
€ 29,98*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 32,18*
1
€ 5,95*
ab € 24,42*
€ 33,63*
Lager 1319
2
1
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.