Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchr.-Techn.schwarz 400-520mm m.Lehnen Trgf110kg DAUPHIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000482730
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     4876 A246KGS R75WGS 077.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz · hohe Polsterrückenlehne · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage · seitliche Einstellung des Rücklehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad · Polster 100 % Polyester · Sitzfläche B 470 x T 380-440 mm · Sitztiefenverstellung 60 mm mittels Schiebesitz · Lehnenhöhe 610-680 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff schwarz
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
400-520 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
470 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
380-440 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
610-680 mm
Marke:
DAUPHIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 404,05*
€ 472,12*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 395,17*
€ 472,8159*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 379,49*
€ 473,75*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 476,44*
Lager 1319
11
€ 4,95*
ab € 517,18*
€ 609,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,11*
€ 724,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,17*
€ 696,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,68*
€ 661,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,21*
€ 648,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.