Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz/grau 420-540mm m.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000482932
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA20OMP0CX3
EAN/GTIN:
     4014296925530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik ∙ (mit Armlehne) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststofffußkreuz, schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze · Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar · Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar · Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar · Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% PES · Sitzfläche B 455 x T 410-485 mm · Lehnenhöhe 575 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff-Fußkreuz schwarz
Polsterfarbe:
schwarz/grau
Sitzhöhenverstellung:
420-540 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
455 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
410-485 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
575 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,57*
€ 282,08*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 235,71*
€ 282,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 240,82*
€ 287,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 288,50*
Lager 1319
2
€ 4,95*
ab € 310,16*
€ 378,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX5
ab € 234,43*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX6
ab € 233,13*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX0
ab € 232,53*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX2
ab € 232,29*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX9
ab € 242,76*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.