Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Sichttasche B265xH315mm rot f.Format DIN A4 TARIFOLD


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-9000492046
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     181123
EAN/GTIN:
     3377991811234
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit Abheftrand · für das Format A4 · widerstandsfähiges PVC · doppelseitig · extra starke Neodym-Magnete · im Hoch- und Querformat einsetzbar · 1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausführung:
rot
Breite:
265 mm
Marke:
TARIFOLD
Höhe:
315 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 25,36*
€ 33,76*
3 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,92*
€ 34,44*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 26,21*
€ 34,90*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 35,27*
Lager 1319
7
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 48,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 35,64* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.