Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengabeln aus Edelstahl, 12 Stück, Serie 'KÖNIGSTEIN'


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuchengabeln Königstein
Kuchengabeln Königstein
Besteck Königstein
Artikel-Nr.:
     1321-001.1612 SD
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     001.1612 SD
EAN/GTIN:
     4010094008741
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
gräwe kuchengabeln
kuchen gabel
GRÄWE 12 Kuchengabeln aus Edelstahl, Besteckserie 'KÖNIGSTEIN'

12 hochglanzpolierte Kuchengabeln aus nickelfreiem Edelstahl im schlichten Design. Nachkaufgarantie: Mindestens 5 Jahre lang erweiterbar mit Menübesteck und Servierbestecken aus der beliebten GRÄWE Besteckserie 'KÖNIGSTEIN'.

Merkmale:
  • Material: Edelstahl 18% Chromstahl
  • Spülmaschinengeeignet
  • Nickelfrei – für Allergiker geeignet
  • Stabile Ausführung
  • Nachkaufgarantie über 5 Jahre
  • Jederzeit erweiterbar mit passenden Bestecken aus der Serie 'KÖNIGSTEIN'
Lieferumfang:
  • 12 Kuchengabeln aus Edelstahl
    Gesamtlänge: ca. 14 cm
    Griffstärke ca. 1,4 mm
    Einzelgewicht: ca. 14 g
Weitere Suchbegriffe: gabeln, kuchengabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,36084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.