Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakbesteck mit Holzgriff, 2-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steakbesteck
Steakbesteck
Steakbesteck
Steakbesteck
Artikel-Nr.:
     1321-015.102
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     015.102
EAN/GTIN:
     4010094012755
Suchbegriffe:
Pizza-Besteck
Pizzabesteck
Steak-Besteck
Steakbesteck
GRÄWE 2-teiliges Steakbesteck Set mit Holzgriff

Hochwertiges Steakbesteck mit Holzgriff zum stilechten Genuss von Steaks und Fleischgerichten. Das Steakmesser mit konisch geschliffener Klinge aus Edelstahl und extrafeiner Säge von 4,5 cm an der Klingenspitze ist ideal zum mühelosen Schneiden von gegartem Fleisch und zum Durchgleiten von Fleischfasern. Die passende Steakgabel ist mit vier extra langen Zinken zum einfachen Aufnehmen von Speisen ausgestattet, bietet dank Griff aus hochwertigem Bubingaholz eine angenehme Haptik und punktet durch die präzise Verarbeitung der vier Gabelzinken.

Merkmale:
  • 2-teiliges Steakbesteck Set, Steakmesser und Steakgabel mit Holzgriff
  • Griffe aus Bubinga-Holz
  • Steakmesser mit feinem Sägeschliff, für leichtes Schneiden
  • Steakgabel mit 4 langen Gabelzinken
  • Material: Edelstahl (1.4034 DIN X46Cr13)
Lieferumfang:
  • 1 Steakmesser mit Bubinga-Holzgriff
    Länge ca. 22 cm, Klingenstärke ca. 1,4 mm
  • 1 Steakgabel mit Bubinga-Holzgriff
    Länge ca. 18,5 cm, Materialstärke ca. 2 mm
Weitere Suchbegriffe: gräwe steakbesteck, pizza besteck, steakbesteck, pizzabesteck, steakmesser, steakgabel, steakbesteckset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.