| |
|
| Artikel-Nr.: 1321-027.125 SD Herst.-Nr.: 027.125 SD EAN/GTIN: 4010094002190 |
| |
|
| | |
| GRÄWE 12-tlg. Steakbesteck / Pizzabesteck
Ein markantes und robustes Besteck für alle Tage. Die schwere Qualität sorgt für ein relativ hohes Gewicht, wodurch das Besteck gut in der Hand liegt. Alle Griffe werden von Hand nachgearbeitet, so dass es zu geringfügigen Abweichungen zwischen den einzelnen Teilen kommen kann.
- schwere geschmiedete Qualität aus Edelstahl (18 % Chromstahl)
- schwarze, 3-fach vernietete Kunststoffgriffe mit hochwertigen Edelstahlnieten - spülmaschinengeeignet Lieferumfang: - 6 Steakmesser mit Wellenschliff Länge: ca. 21,5 cm, Einzelgewicht: ca. 60 g - 6 Gabeln Länge: ca. 20 cm, Griffstärke: ca. 11 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |