| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1321-040.1806 SD Herst.-Nr.: 040.1806 SD EAN/GTIN: 4010094011277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRÄWE Vorspeise- und Dessertgabeln Die Besteckserie SPATEN ist eine sehr bekannte und zeitlose Besteckform, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Dessertbesteck ist etwas kleiner als Menü- oder Tafelbesteck und wird gerne bei Vor- und Nachspeisen verwendet. Passend zu diesen Gabeln führen wir auch Dessertmesser. Material aus Edelstahl 18/10. Lieferumfang: - 6 Dessertgabeln Länge ges. ca. 16 cm, Materialstärke ca. 2 mm Gewicht je Gabel ca. 25 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spaten, gabel, dessertbesteck, dessertgabeln, vorspeisegabeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |