Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Saucenlöffel Suppenlöffel Edelstahl, Serie WÜRZBURG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saucenlöffel Würzburg
Saucenlöffel Würzburg
Saucenlöffel Würzburg
Artikel-Nr.:
     1321-044.26 ST-G
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     044.26 ST-G
EAN/GTIN:
     4010094010065
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel

GRÄWE Saucenlöffel der Serie WÜRZBURG.

Die Serie WÜRZBURG ist aufgrund der polierten Ausführung und der einfachen Form ein zeitloses und beliebtes Besteck. Das Besteck liegt durch das hohe Eigengewicht gut in der Hand. Ob für den täglichen Gebrauch in der Gastronomie oder für die kleine Runde zuhause, bei diesem Besteck liegen Sie richtig.

Solides Besteck in moderner Form.

Die Serie WÜRZBURG gehört seit vielen Jahren fest in unser Sortiment und ist jederzeit erweiterbar z.B. Tafelmesser, Tafelgabeln, Tafellöffel, Kaffeelöffel, Kuchengabeln, Tortenheber, Espressolöffel sowie Gemüselöffel.

Material aus Edelstahl 18 % Chromstahl, rostfrei und spülmaschinengeeignet

Lieferumfang:

- 1 Saucenlöffel

Länge: ca. 18 cm Griffstärke: ca. 2 mm Gewicht: ca. 40 g

Laffengröße ca. 5,8 x 4,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Saucenschöpfer, Soßen-Kelle, Soßenkelle, Soßenlöffel, gießlöffel edelstahl, gießlöffel, gräwe soßenlöffel, soßenlöffel, sossenlöffel, suppenlöffel, schöpflöffel, schöpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.