| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1321-044.3606 SD Herst.-Nr.: 044.3606 SD EAN/GTIN: 4010094010041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRÄWE 6 Stück Longdrinklöffel der Serie WÜRZBURG. Die Serie WÜRZBURG ist aufgrund der polierten Ausführung und der einfachen Form ein zeitloses und beliebtes Besteck. Das Besteck liegt durch das hohe Eigengewicht gut in der Hand. Ob für den täglichen Gebrauch in der Gastronomie oder für die kleine Runde zuhause, bei diesem Besteck liegen Sie richtig. Solides Besteck in moderner Form. Die Serie WÜRZBURG gehört seit vielen Jahren fest in unser Sortiment und ist jederzeit erweiterbar z.B. Menümesser, Menügabel, Menülöffel, Kaffeelöffel, Kuchengabel, Espressolöffel, Tortenheber sowie Gemüse- und Soßenlöffel. Material aus Edelstahl 18 % Chromstahl, rostfrei und spülmaschinengeeignet Lieferumfang: - 6 Limo- Longdrinklöffel Länge je Löffel: ca. 22 cm Griffstärke: ca. 1,7 mm Gewicht: ca. 28 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, longdrinklöffel gräwe, bar löffel, limolöffel, langer löffel, latte macchiato löffel, löffel, löffelset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |