Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmesser 8" (20 cm Klinge), Serie PROFI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fleischmesser
Fleischmesser
Artikel-Nr.:
     1321-062.33 PE
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     062.33 PE
EAN/GTIN:
     4010094004323
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
GRÄWE Fleischmesser, Klingenlänge 20 cm

Das Fleischmesser aus der Messerserie PROFI schneidet mühelos rohes und gegartes Fleisch und sorgt durch seine große, scharfe Klinge für einen sauberen Schnitt durch die Fleischfasern. Dadurch wird ein Austreten des Bratensaftes verhindert. Der dreifach genietete Kunststoffgriff liegt hervorragend in der Hand und ermöglicht sicheres, komfortables Arbeiten.

Zum Filetieren und Ausbeinen von Fleisch empfehlen wir das passende Ausbeinmesser

Details:

- stabile Ausführung

- Griff mit Kunststoffschalen 3-fach genietet

- mit durchgehender Klinge

- Klinge aus rostfreiem Klingenstahl

- spülmaschinengeeignet

- Gesamtlänge: ca. 33,5 cm

- Klingenlänge: ca. 20 cm (8 Zoll)

- Gewicht: ca. 160 g

Lieferumfang:

- 1 Fleischmesser 8"

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.