Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerblock 6-teilig, CLEANCITCHEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messerblock bunt
Messerblock bunt
Messerblock bunt
Artikel-Nr.:
     1321-070.210
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     070.210
EAN/GTIN:
     4010094005719
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
GRÄWE CLEANCITCHEN 6-teiliger Messerblock

5 antihaftbeschichtete Koch- und Küchenmesser im Messerblock für nahezu alle Schneidaufgaben beim Kochen, Verarbeiten und Zubereiten von Speisen.

Perfekt abgestimmt auf die Anforderungen nach HACCP bietet die Serie CLEANCITCHEN von GRÄWE farblich unterscheidbare Messer mit antihaftbeschichteten Klingen und passende Schneidbretter für die Verarbeitung verschiedener Lebensmittel.
Die unterschiedlichen Farben der Messer stehen für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen, die vom jeweiligen Messer auf dem jeweils passenden Schneidbrett verarbeitet werden sollten. So werden etwa grüne Messer für Gemüse und blaue Messer für Fisch verwendet.

Damit eignet sich der Messerblock aus der Messerserie CLEANCITCHEN nicht nur für Privatkunden, die hohen Wert auf Sauberkeit und Hygiene legen, sondern auch für den professionellen Einsatz in Restaurants, Imbissläden, Bars und Hotels. Dort geht es in der Küche oft hektisch zu – dank der auffälligen Farbgebung greift jedoch niemand mehr zum falschen Messer.

Merkmale:
  • Alle gängigen Küchen- und Kochmessergrößen
  • Verschiedenfarbige Messer für hygienisches Arbeiten
  • Gehärtete, handgeschliffene Klingen aus Spezialstahl DIN X20Cr13, mit Antihaft-Beschichtung
  • Ergonomische Griffe aus Polypropylen, mit rutschhemmender Gummierung
  • Inklusive Messerhalter aus Acryl für die platzschaffende Aufbewahrung Ihrer Messer
Lieferumfang:
  • 1 Küchenmesser grün 3,5"
    Länge: ca. 19,5 cm, Klinge: ca. 9 cm, Gewicht: ca. 38 g
  • 1 Gemüsemesser rot 5"
    Länge: ca. 23 cm, Klinge: ca. 13 cm, Gewicht: ca. 45 g
  • 1 Brotmesser pink 8"
    Länge: ca. 32 cm, Klinge: ca. 20 cm, Gewicht: ca. 115 g
  • 1 Fleischmesser blau 8"
    Länge: ca. 32 cm, Klinge: ca. 20 cm, Gewicht: ca. 110 g
  • 1 Kochmesser gelb 7,5"
    Länge: ca. 31 cm, Klinge: ca. 19 cm, Gewicht: ca. 130 g
  • 1 Acryl-Messerblock
    Gesamtlänge: ca. 28 cm, Breite ca. 9,5 cm, Höhe: ca. 25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.