Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE® Wetzstein Körnung 1000 / 3000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wetzstein Körnung 1000/3000
Wetzstein Körnung 1000/3000
Artikel-Nr.:
     1321-622
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     622
EAN/GTIN:
     4010094012724
Suchbegriffe:
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Kombinationsstein

GRÄWE Wetzstein

Körnung: 1000 / 3000

Verleihen Sie Ihren Messern einen besonderen Schliff. Dieser Stein eignet sich ideal als Weiterführung für einen groben Vorschliff oder um die perfekte Schärfe für Ihre Messer zu halten.

Info: Bei kleinen Ausbrüchen oder zu stumpfen Messern empfehlen wir einen Vorschliff mit einer 400 er Körnung. Je feiner die Körnung desto weniger Abrieb!

Inkl. ausführlicher Gebrauchsanweisung für ungeübte, die das Schärfen mit asiatischem Hauch erlernen möchten.

1000er Körnung:

Mit der 1000er Seite, dem Standardschliff können Sie Ihre Messer für den Feinschliff vorbereiten. Hierbei sollte das Messer aber noch nicht zu stumpf sein.

3000er Körnung:

Mit der feinen Seite wird dem Messer der Feinschliff verpasst. Je höher die Körnung desto feiner der Stein. Um einen perfekten Schliff zu erhalten, benutzen Profis nach dem 1000er Feinschliff noch einen 3000 bzw. 8000er Wetzstein für den sogenannten High-End Polierschliff.

    Lieferumfang:

    - Wetzstein 1000/3000

    Maße: Länge ca. 18 cm, Breite ca. 6 cm, Höhe ca. 3 cm, Gewicht ca. 620 Gramm

      Weitere Suchbegriffe: kombi-schleifstein 1000/3000, kombi abziehstein, messerschärfer, schärfstein, wetzen, nassschleifstein, twinstar
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      auf Lager auf Lager
      ab € 11,52*
        
      Preis gilt ab 3.000 Pakete
      1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,52* pro Stück)
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Paket
      € 16,71*
      € 19,88
      pro Paket
      ab 2 Pakete
      € 16,43*
      € 19,55
      pro Paket
      ab 5 Pakete
      € 15,53*
      € 18,48
      pro Paket
      ab 10 Pakete
      € 14,59*
      € 17,36
      pro Paket
      ab 20 Pakete
      € 14,25*
      € 16,96
      pro Paket
      ab 3000 Pakete
      € 11,52*
      € 13,71
      pro Paket
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.