Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Diamant Schärfplatte Körnung 360 / 600 inkl. Halter SHARPHOME


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schärfplatte
Schärfplatte
Schärfplatte
Schärfplatte
Artikel-Nr.:
     1321-625
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     625
EAN/GTIN:
     4010094011352
Suchbegriffe:
wetzstein
messerschärfer
schleifhilfe
schleifstein

GRÄWE Diamant-Schärfplatte Körnung 360 / 600

SHARPHOME Artikel für die schärfste Küche

Jedes Messer braucht Pflege und sollte von Zeit zu Zeit nachgeschliffen werden. Mit dieser Kombiplatte bekommen Sie auch stumpfe Messer wieder scharf. Das besondere an diese Platte, sie ist beidseitig mit Diamant beschichtet und kann aufgrund der unteschiedlichen Körnung als Ersatz zu zwei Steinen benutzt werden.

- 360 er Körnung: Die 360er Körnung ist ideal für sehr stumpfe Messer oder Messer mit kleinen Macken in der Klinge. Bei dieser Körnung wird mehr Material abgetragen und verleiht dem Messer den Grundschliff.

- 600 er Körnung: Um den Grundschliff zu verfeinern, wird mit der feineren Körnung weitergearbeitet. Auch hier wird noch etwas Material abgetragen. Für den endgültigen sogenannten Polierschliff empfehlen wir einen sehr feinen Stein mit einer 5000 er oder 8000 er Körnung der Serie SHARPHOME.

Lieferumfang:

- Kombi-schärfplatte Körnung 360 / 600

Maße: 15,2 cm x 6,2 cm x 0,5 cm

- passenden Halter aus Kunststoff mit Deckel und rutschhemmenden Füßen

Abmessung incl. Halter: Länge 18 cm, Breite 8,9 cm, Höhe 3,6 cm, Gewicht: 266 g

Weitere Suchbegriffe: nassschleifstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.