Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE® PROFI schmiedeeiserne Bratpfanne Ø 24 cm, extra hoher Rand, MADE IN GERMA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eisenpfanne mit hohem Rand und Wender
Eisenpfanne mit hohem Rand und Wender
Eisenpfanne mit hohem Rand
Eisenpfanne mit Logo
Eisenpfanne Made in Germany
Garantie-Symbol
Artikel-Nr.:
     1321-7024 H-BUN
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     7024 H-BUN
EAN/GTIN:
     4010094012038
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
GRÄWE PROFI Schmiedeeiserne Bratpfanne, Durchmesser 24 cm, extra hoher Rand, Made in Germany

Schmiedeeiserne Bratpfanne mit extra hohem Rand für Schmorgerichte, Spätzle und vieles mehr in der 24-cm-Variante für gängige Herdgrößen. Schmiedeeisenpfannen überzeugen durch ihre gute Wärmeleitfähigkeit und Brateigenschaften, die ein tolles Geschmackserlebnis bei scharf angebratenem Fleisch und Bratkartoffeln möglich machen.

Zusätzlich wird die Pfanne mit jedem Gebrauch besser und entwickelt im Laufe der Zeit eine natürliche Beschichtung, die Patina, die eine leichte Antihaftwirkung entfaltet.

Unser Qualitätsversprechen: Auf nachweisliche Materialfehler der Pfanne geben wir 10 Jahre Garantie.

- unbeschichtet und absolut kratz- und schnittfest

- extrem hitzebeständig

- magnetisch, also auch für Induktion verwendbar

- angeschweißter Hakenstiel

- zum Reinigen leicht mit einem Küchentuch auswischen

- extra hoher Rand für mehr Inhalt

JETZT MIT GRATIS EDELSTAHL-WENDER

Robust und unverwüstlich - in dieser Pfanne können Sie auch mit einem Pfannenwender aus Edelstahl arbeiten!

Bei jeder Pfanne erhalten Sie eine Gebrauchs- und Pflegeanleitung, die Ihnen das Einbraten ausführlich erklärt.

WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass der Pfannenboden nicht größer ist als der beheizbare Kochbereich.

Details:

Durchmesser oben innen: ca. 23,8 cm

Durchmesser Boden: ca. 17,5 cm

Materialstärke: ca. 2,7 mm

Höhe innen: ca. 4,1 cm

Stiellänge: ca. 24 cm

Gewicht: ca. 1360 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.