Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiedeeiserne Bratpfanne Ø 28 cm mit Hakenstiel, glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eisenpfanne glatt mit Wender
Eisenpfanne glatt mit Wender
Eisenpfanne glatt
Eisenpfanne mit Logo
Artikel-Nr.:
     1321-7028 G-BUN
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     7028 G-BUN
EAN/GTIN:
     4010094005221
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
GRÄWE PROFI Eisenpfanne Ø 28 cm, mit Hakenstiel, glatt, inklusive Edelstahlwender

Geschmiedete Eisenpfanne aus deutscher Produktion mit exzellenten Brateigenschaften, inklusive Pfannenwender aus Edelstahl.

Schmiedeeiserne Pfannen werden von Profiköchen aufgrund ihrer hervorragenden Wärmeleiteigenschaften geschätzt, die nicht nur Energie sparen, sondern auch Brat- und Röstaromen besonders gut zur Geltung bringen. Mit jeder Pfanne erhalten Sie eine Gebrauchs- und Pflegeanleitung, die Ihnen das Einbraten ausführlich erklärt.

Bitte achten Sie darauf, dass der Pfannenboden nicht größer ist als der beheizbare Kochbereich.

Merkmale:
  • Unbeschichtet und absolut kratz- und schnittfest
  • Extrem hitzebeständig
  • Magnetisch, also auch für Induktion verwendbar
  • Angeschweißter Hakenstiel
  • Zum Reinigen leicht mit einem Küchentuch auswischen

Lieferumfang:
  • 1 GRÄWE PROFI Geschmiedete Eisenpfanne
    Durchmesser oben: ca. 27,5 cm
    Durchmesser Boden: ca. 21 cm
    Materialstärke: ca. 2,7 mm
    Höhe innen: ca. 3 cm
    Stiellänge: ca. 26 cm
    Gewicht: ca. 1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.