Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiedeeiserne Bratpfanne Ø 28 cm mit Hakenstiel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
schmiedeeiserne Bratpfanne, mit Wender
schmiedeeiserne Bratpfanne, mit Wender
Artikel-Nr.:
     1321-7028-BUN
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     7028-BUN
EAN/GTIN:
     4010094008178
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
GRÄWE PROFI Schmiedeeiserne Bratpfanne mit Hakenstiel, Durchmesser 28 cm, schwere Qualität, Made in Germany, inklusive gratis Pfannenwender

Robust, unverwüstlich und mit hervorragenden Brateigenschaften ausgestattet eignet sich unsere schmiedeeiserne Bratpfanne in schwerer Qualität für leckere, butterweiche Steaks, für knusprige Bratkartoffeln und für alles, was scharf angebraten werden muss. Die Pfanne ist für alle Herdarten, auch Induktionsherde, geeignet und hält bei richtiger Pflege viele Jahre. Durch die hervorragenden Wärmeleiteigenschaften wird beim Braten Energie gespart, geschmacklich sind Gerichte aus der Schmiedeeisenpfanne unübertroffen.

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass der Durchmesser des Pfannenbodens (ca. 21 cm) nicht größer ist als der beheizbare Kochbereich.

Merkmale:
  • Unbeschichtet und absolut schnitt- und kratzfest
  • Extrem hitzebeständig
  • Magnetisch, daher induktionsgeeignet
  • Mit angeschweißtem Hakenstiel
  • Zum Reinigen leicht mit einem Küchentuch auswischen
  • Inklusive Edelstahl-Pfannenwender
  • Inklusive Gebrauchs- und Pflegeanleitung, die Ihnen das Einbraten ausführlich erklärt
Lieferumfang:
  • 1 Schmiedeeiserne Bratpfanne
    Durchmesser oben: ca. 27,5 cm
    Durchmesser Boden: ca. 21 cm
    Materialstärke: ca. 2,7 mm
    Höhe innen: ca. 3 cm
    Stiellänge:ca. 26 cm
    Gewicht:ca. 1500 g
    EAN: 4010094008178
  • 1 Pfannenwender aus Edelstahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.