Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE 2 Stück Küchenmesser mit 7,5 cm Klinge PERLMUTT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küchenmesser Perlmutt
Küchenmesser Perlmutt
Artikel-Nr.:
     1321-903 SK
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     903 SK
EAN/GTIN:
     4010094006556
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

GRÄWE 2er Set Küchenmesser

Zwei kleine Schälmesser mit hochwertigem Kunststoffgriff in schöner Perlmuttoptik. Die durchgehende Klinge ist dreifach vernietet und verleiht so dem Messer die nötige Stabilität. Aufgrund der Griffstärke von ca. 9 mm liegt das Messer angenehm in der Hand.

- rostfrei, konisch geschliffen

    - Griffschalen im Perlmutt-Design

    - 3-fach vernietet

      - spülmaschinengeeignet

      Lieferumfang:

      - 2 Küchenmesser

      Details:

      Gesamtlänge:ca. 17 cm, Klingenlänge: ca. 7,5 cm

      Klingenstärke: ca. 1,1 mm

      Gewicht: ca. 29 g

      Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, allzweckmesser, schälmesser, kuechenmesser, perlmuttmesser, knippchen, kleines messer
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      auf Lager auf Lager
      ab € 2,73*
        
      Preis gilt ab 5.000 Pakete
      1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Paket
      € 4,96*
      € 5,90
      pro Paket
      ab 5 Pakete
      € 4,00*
      € 4,76
      pro Paket
      ab 10 Pakete
      € 3,66*
      € 4,36
      pro Paket
      ab 20 Pakete
      € 3,56*
      € 4,24
      pro Paket
      ab 50 Pakete
      € 3,29*
      € 3,92
      pro Paket
      ab 5000 Pakete
      € 2,73*
      € 3,25
      pro Paket
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.