Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 14/18 x 20mm grau, #105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 14/18 x 20mm grau, #105
Gummistopfen 14/18 x 20mm grau, #105
Artikel-Nr.:
     133-1011814
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     101 0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Laborstopfen, konisch, NR, grau, 40 Shore A, ohne Bohrung, nach DIN 12871
Durchmesser Oben: 18,0mm
Durchmesser Unten: 14,0mm
Höhe: 20,0mm
Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C
Härte: 40 Shore A
Material: Naturkautschuk
Ausführung: Vollstopfen
Bohrung: ohne Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, gummistopfen ohne bohrung 14 mm, Verschlussstopfen, Laborstopfen, Labor-Gummistopfen, Stopfen ohne Bohrung, Kautschukstopfen, Naturgummistopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,2864*
€ 0,4064*
16 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 0,2901*
€ 0,4101*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,2444*
€ 0,5704*
Lager 133
4 Tage
70
1
€ 9,90*
ab € 0,25*
€ 0,89*
1
€ 18,90*
ab € 0,57*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.