Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 18/24 x 30mm grau, #107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 18/24 x 30mm grau, #107
Gummistopfen 18/24 x 30mm grau, #107
Artikel-Nr.:
     133-1012418
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     101 0118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Laborstopfen, konisch, NR, grau, 40 Shore A, ohne Bohrung, nach DIN 12871
Durchmesser Oben: 24,0mm
Durchmesser Unten: 18,0mm
Höhe: 30,0mm
Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C
Härte: 40 Shore A
Material: Naturkautschuk
Ausführung: Vollstopfen
Bohrung: ohne Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, vollstopfen, Verschlussstopfen, Laborstopfen, Labor-Gummistopfen, Stopfen ohne Bohrung, Kautschukstopfen, Naturgummistopfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
257
1
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 2,14*
20 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,40*
€ 2,88*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.