Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH- Flasche klar 250ml, m.Verschl. DIN22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH- Flasche klar 250ml, m.Verschl. DIN22
EH- Flasche klar 250ml, m.Verschl. DIN22
Artikel-Nr.:
     133-1020600250
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche tropfverschluss 250 ...
enghalsflasche
Enghalsflasche 250 ml Klarglas mit Schraubdeckel
Schraubgewindeflasche aus klarem Kalk-Soda-Glas mit Schraubdeckel, hydrolytische Klasse 3, enghalsig, Pressmasse-Verschluss mit LDPE-Einlage, Rundgewinde nach DIN 168

Ausführung: Verpackungsflasche
Volumen: 250ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 13,5mm
Gewinde: DIN 22
Durchmesser: 62mm
Höhe: 152mm
Material: Klarglas
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 250 ml, Verpackungsflasche, EHV-Flasche, Klarglasflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,14*
Zubehör
Edwin Mraz
4400250
ab € 1,76*
Zubehör
Vitlab
440941
ab € 2,11667*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 7,02*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.