Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Enghalsflasche
>
Artikel
EH- Flasche klar 1000ml, m.Verschl. DIN28
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-1020601000
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
Enghalsflasche 1000 ml Klarglas
mit Schraubdeckel
Schraubgewindeflasche aus klarem Kalk-Soda-Glas mit Schraubdeckel, hydrolytische Klasse 3, enghalsig, Pressmasse-Verschluss mit LDPE-Einlage, Rundgewinde nach DIN 168
Ausführung: Verpackungsflasche
Volumen: 1000ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 20,5mm
Gewinde: DIN 28
Durchmesser: 96mm
Höhe: 232mm
Material: Klarglas
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Enghalssflasche
Weitere Suchbegriffe:
enghalsflasche 1000 ml
,
Verpackungsflasche
,
EHV-Flasche
,
Klarglasflasche
,
Schraubgewindeflasche
,
Schraubdeckelflasche
,
Probenflasche
,
Vorratsflasche
,
Laborflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenbürste 55mm, Kopfbüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,14*
Zubehör
Griffinbecher PP 1000ml Skala blau
Edwin Mraz
44001000
ab € 3,11*
Zubehör
Messbecher PP 1000ml mit Griff, Skala erhaben
Vitlab
442941
ab € 3,24*
Zubehör
Trichter Glas 100mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,76*
Zubehör
Trichter PP 120mm
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen