Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Artikel
Haarhygrometer 111, 100mm, chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
133-11101
Hersteller:
Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4260034962200
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer
Haar-Hygrometer Fischer 111
Für Messungen im Freien und in hoher Feuchte sind Haar-Hygrometer zu bevorzugen.
Das speziell behandelte Menschenhaar des Fischer Haar-Hygrometers 111 ist temperaturunempfindlich (Temperaturbereich -35 bis +65 °C) und reagiert schnellstens auf Feuchtigkeitsänderungen.
Messbereich 0 bis 100 % relative Feuchte
Messgenauigkeit ± 3 % r.F. (20...100%), Skalenteilung 1 % r.F.
Edelstahlgehäuse. (außen einsetzbar)
Durchmesser 103 mm
Anwendungsgebiet: außen / innen
Farbe: 01 - Edelstahl
Material: Edelstahl
Produkttyp: Haar-Hygrometer
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 3 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
... >
Lager 133
>
Thermometer, Hygrometer
>
Hygrometer
Weitere Suchbegriffe:
Haarhygrometer
,
Wohnklimahygrometer
,
Wohnklimamessgerät
,
Feuchtemessung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Barometer 15, 100mm, chrom
Fischer / Meteoclima
ab € 71,03*
Zubehör
Bimetall-Thermometer 117, 100mm, chrom
Fischer / Meteoclima
ab € 46,57*
Zubehör
Haarhygrometer mit Thermometer 111T, chrom
Fischer / Meteoclima
ab € 95,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen