Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 klar, 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 klar, 250ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 250ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 250ml
Artikel-Nr.:
     133-113300250
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     11330/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 250 ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP max. Temp 140°C).

Nennvolumen: 250ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 70 x 143mm
Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.