Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Chromatographie
>
Probengläser und Zubehör
>
Rollrandgläser
>
Artikel
Schnappdeckelglas 30ml 75x28mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-120023075
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
2785/30
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
Flachbodengläser mit Rollrand und Schnappdeckel
Rollrandglas, Klarglas, LDPE Schappdeckel fest schließend, VE enthält 200 Stück
Abmessungen: Ø 28 x 75 mm
Nennvolumen: 30 ml
... >
Lager 133
>
Reagenzglas, Reaktionsgefäß
>
Schnappdeckelglas
Weitere Suchbegriffe:
Rollrandflasche
,
Rollrandfläschchen
,
Rollrandgläschen
,
Rollrandgläser
,
Schnappdeckelflasche
,
Schnappdeckelglas
,
Vial mit Rollrand
,
rollrandflasche 30ml
,
ampulle mit rollrand
,
rollrandgläser glaswarenfabrik karl hecht
,
Schnappdeckelgläser
,
Flachbodengläser
,
Tabletten Gläse
,
Schnappdeckelflaschen
,
Rollrandflaschen
,
Flachbodenflaschen
,
Schnappdeckelfläschchen
,
Flachbodenfläschchen
,
Vial
,
Ampulle
,
Vials
,
Ampullen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,34*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globuliröhrchen 53x8mm 1,5ml
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2784
ab € 0,19*
Sonstiges
Schnappdeckelglas 10ml 45x23mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2785/10
ab € 0,23*
Sonstiges
Schnappdeckelglas 20ml 55x27mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2783/6
ab € 0,46*
Sonstiges
Schnappdeckelglas 3ml 30x19mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2785/3
ab € 0,19*
Sonstiges
Schnappdeckelglas 50ml 100x30mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2785/50
ab € 0,42*
Sonstiges
Schnappdeckelglas 5ml 40x19mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2785/5
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen