Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche PP 1000ml, natur mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche PP 1000ml, natur mit Verschluss
Enghalsflasche PP 1000ml, natur mit Verschluss
Artikel-Nr.:
     133-12041000
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1100/1000P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Enghalsflasche PP 1000 ml komplett mit Schraubverschluß

Verpackungsflasche aus transparentem naturfarbenem Polypropylen PP, Lebensmittel geeignet, chemikalienbeständig, leicht quetschbar, gutes Rückformverhalten, robust, unzerbrechlich. Geeignet zu Lagerung, Verpackung oder zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, dickflüssigen Medien und Pulver. Die Kunststoffflasche schließt durch eine Dichtlippe am Verpackungsflaschenhals absolut dicht. Die enge Öffnung des Flaschenhalses erleichtert das dosierte Ausgießen.

Volumen: 1,0 l
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: natur
Mündung: Enghals
Gewinde: GL 28
Verschluss: Schraubdeckel
Durchmesser: 95 mm
Höhe: 220 mm
Füllöffnung: 21 mm
Form: Enghalsflasche mit Schraubdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflasche, PP-Flasche, Gewindeflasche, Schraubverschlussflasche, Verpackungsflasche, Hochschulterflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Musterflasche, Rundflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.