Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche braun EH 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche braun EH 50ml
Apothekerflasche braun EH 50ml
Artikel-Nr.:
     133-12830050
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41283006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Steilbrustflasche 50 ml Enghals Braunglas mit NS Glasstopfen
Standflasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normal-Kegelschliff, Flasche inkl. NS-Glasstopfen, DIN EN ISO 4796-2.

Ausführung: Enghals / Braunglas
Nennvolumen: 50ml
Durchmesser: 40mm
Höhe m. Versch: 78mm
Öffnung: NS15/14
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Steilbrustflasche, enghalsflasche braun glas 50ml, enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Standflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,68*
€ 9,89*
Lager 133
4
€ 9,90*
ab € 9,24*
€ 14,99*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 13,24*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,19*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/4
ab € 4,19*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/5
ab € 4,22*
Zubehör
Vitlab
41194
ab € 0,46*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.