Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Enghalsflasche
>
Artikel
Spritzflasche LDPE 100ml mit Spritzverschluss DIN18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-15000100
Hersteller:
Moko
Herst.-Nr.:
1500 0100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche pe-ld 100 ml tropfve...
Spritzflasche 100 ml mit Deckel Steigrohr und Spritzdüse
Kunststoff Spritzflasche aus Polyethylen, durchscheinend, leicht quetschbar, gute Rückverformung, Steigrohr mit Spritzdüsen-Einsatz für präzisen Strahl, Steigrohr anpassbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig
Nennvolumen: 100 ml
Durchmesser: 45 mm
Höhe: 210 mm (mit Steigrohr)
Halsweite: Enghals
Halsöffnung: 13 mm
Material: PE-LD
Aufdruck: ohne Beschriftung
Farbe: natur transparent
Polyethylen naturfarben ist für Lebensmittel geeignet, so können die Spritzflaschen auch im Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Durch das gute Rückstellverhalten ist auch umgekehrt das Ab- oder Ansaugen von Flüssigkeiten mit Spritzflasche möglich.
Lieferung: Spritzflasche inklusive Schraubverschluss mit Steigrohr und Spritzdüse
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Spritzflasche
Weitere Suchbegriffe:
enghalsflaschen ldpe
,
enghalsflasche
,
Kunststoffflasche
,
Dosierflasche
,
Tropfflasche
,
Laborflasche
,
Plasitikflasche
,
Quetschflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,10*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trichter PP 50mm
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Trichter PP 75mm
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen